寺岡精工(TERAOKA)
防水型デジタル上皿はかり
(2件のレビュー)
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)
2.2
種類
デジタル上皿はかり
電源
単2乾電池×4本(別売)
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36936426
DS-500K20
2000
20
232×179
240
270
120
2200
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36936401
DS-500K10
-
-
232×179
-
-
-
-
¥
35,000
取扱い終了
代替品有
36936417
DS-500K2
-
-
232×179
-
-
-
-
¥
32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください