曜日別特売

耐熱ペイントコート

耐熱ペイントコート - 呉工業(クレ)

硬化後の耐熱温度は600℃です。
高温になるパーツのさびや腐食を防ぎます。

用途
自動車やオートバイのマフラーや焼却炉など高温になる金属部分のさびや腐食防止。
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
1(20℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗布面積(cm2)
0.6~1.0
塗り重ね可能時間(時間)
1~2(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※スプレー乾燥後、200℃程度の温度で1時間加熱することで硬化されます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36943566NO1065シルバー
¥1,300
取扱い終了
代替品有
36943575NO1064黒
¥1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36943566NO1065352641621065NO1065 耐熱ペイントコート 呉工業(クレ) 35264162耐熱ペイントコート呉工業(クレ)1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする