呉工業(クレ)
耐熱ペイントコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
36943566
品番
NO1065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
硬化後の耐熱温度は600℃です。
高温になるパーツのさびや腐食を防ぎます。
用途
自動車やオートバイのマフラーや焼却炉など高温になる金属部分のさびや腐食防止。
色
シルバー
トラスコ品番
275-1381
質量(g)
348
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
1(20℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
塗布面積(cm
2
)
0.6~1.0
塗り重ね可能時間(時間)
1~2(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※スプレー乾燥後、200℃程度の温度で1時間加熱することで硬化されます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36943566
NO1065
35264162
1065
耐熱ペイントコート
呉工業(クレ)
1本(300mL)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました