3M(スリーエム)
3M レジンキット
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途
この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様
レジン注入工法
使用電圧(V)
600以下
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37108181
92JA4
0.4
2
¥
39,051
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37108206
92JA5
0.52
5.7
¥
86,339
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください