コンクリートハンマ ケース付
軽量コンパクトタイプです。
樹脂製ツールスリーブで操作性向上。
ソフトグリップを採用しました。
六角対辺(mm)(シャンク)17
打撃数(min-1)3000
電源(V)AC100
定格電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
質量(kg)5.3
トラスコ品番353-6335
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13