アングルポリッシャー(高速タイプ)
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。
プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。
高速回転タイプでスピーディーです。
- 用途
- 塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシング。
自動車の小さな樹脂パーツのポリッシング。
- トラスコ品番
- 332-0715
- 全長(mm)
- 180
- 質量(kg)
- 0.68
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- 空気消費量(m3/min)
- 0.15
- ホース取付口
- Rc1/4
- 適合バフ
- 適合バフ
- バフサイズ(Φmm)
- 80
- 排気方向
- 後方
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

















![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042818-261105-02.jpg)
![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042791-261105-02.jpg)

