曜日別特売

エアポリッシャー

エアポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

小さくてもトルクのある強力型です。

用途
小さな部品塗装面の磨きに。
トラスコ品番
297-1844
全長(mm)
180
質量(kg)
0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2600
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
空気消費量(m3/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
適合バフ
適合バフ
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36994194SI-2009
¥48,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする