耐熱用シリコーンオイル
一般のシリコーンオイルより耐熱性が優れ、密閉系での使用に適しています。
無色透明な液体です。
用途
油浴、熱媒、防振油などに使用されます。
油浴を通して内容物を透視する必要のある場合や密閉系で使用される熱媒に適しています。
トラスコ品番281-2398
質量(kg)1.12
色透明
使用温度範囲-30~300℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
内容量1缶(1kg)
油浴を通して内容物を透視する必要のある場合や密閉系で使用される熱媒に適しています。