静岡製機
赤外線オイルヒーター VAL6PH
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)
10
質量(kg)
15
電源
単相100V
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])
13/h
燃焼持続時間(h)
7
内容量
1台
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37445344
VAL6-PH(50HZ)
459-9438
オープン
¥
102,900
¥
113,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37445353
VAL6-PH(60HZ)
459-9446
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。