TRUSCO
ホイルコンベア用スタンド
ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
用途
ホイールコンベヤ用スタンド。
仕様
ベース付
全18種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
150
200
250
300
400
500
質量(kg)
選択してください
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.9
内容量
1セット
1台
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37317874
TW-A1-150
1セット
150
512-0420
3.5
350~500
¥
10,380
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317865
TW-A1-200
1セット
200
512-0438
3.6
350~500
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317883
TW-A1-250
1セット
250
512-0446
3.7
350~500
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317892
TW-A1-300
1セット
300
512-0454
3.8
350~500
¥
10,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317901
TW-A1-400
1セット
400
512-0462
4
350~500
¥
10,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317917
TW-A1-500
1台
500
512-0471
4.2
350~500
¥
11,040
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317926
TW-A2-150
1セット
150
512-0489
4
450~700
¥
11,050
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317935
TW-A2-200
1セット
200
512-0497
4.1
450~700
¥
11,060
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317944
TW-A2-250
1台
250
512-0501
4.2
450~700
¥
11,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317953
TW-A2-300
1セット
300
512-0519
4.3
450~700
¥
11,150
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317962
TW-A2-400
1セット
400
512-0527
4.5
450~700
¥
11,380
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317971
TW-A2-500
1セット
500
512-0535
4.7
450~700
¥
11,710
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37317987
TW-A3-150
1セット
150
512-0543
4.2
650~1100
¥
11,480
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
37317996
TW-A3-200
1セット
200
512-0551
4.3
650~1100
¥
11,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
37318005
TW-A3-250
1セット
250
512-0560
4.4
650~1100
¥
11,510
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
37318014
TW-A3-300
1セット
300
512-0578
4.5
650~1100
¥
11,580
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
37318023
TW-A3-400
1セット
400
512-0586
4.7
650~1100
¥
11,820
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
37318032
TW-A3-500
1セット
500
512-0594
4.9
650~1100
¥
12,140
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください