スポーク SBステンレス

スポーク SBステンレス - 星スポークスポーク SBステンレス - 星スポークスポーク SBステンレス - 星スポークスポーク SBステンレス - 星スポークスポーク SBステンレス - 星スポークスポーク SBステンレス - 星スポークスポーク SBステンレス - 星スポークスポーク SBステンレス - 星スポーク
(66件のレビュー)
材質SB(スポーク)、真鍮(ニップル)内容量1束(72本)
全136種類を絞り込む
寸法(mm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3680892213×273#13×273
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
3680893113×275#13×275
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
3680894713×277#13×277
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
3680895613×279#13×279
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
3680896513×290#13×290
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
3680897413×292#13×292
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
3680898313×294#13×294
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
3680899213×296#13×296
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
3680900113×299#13×299
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
3680901714×271#14×271
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3680902614×273#14×273
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
3680903514×280#14×280
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
3680904414×282#14×282
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3680905314×290#14×290
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
3680906214×292#14×292
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
3680907114×300#14×300
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3680908714×302#14×302
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
1717294313×245#13×245
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717295213×246#13×246
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717296813×247#13×247
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717297713×248#13×248
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717298613×249#13×249
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717299513×250#13×250
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717300413×251#13×251
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717301313×252#13×252
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717302213×253#13×253
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717303813×254#13×254
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717304713×255#13×255
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717305613×256#13×256
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717306513×257#13×257
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717307413×258#13×258
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717308313×259#13×259
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717309213×260#13×260
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717310813×261#13×261
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717311713×262#13×262
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717312613×263#13×263
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717313513×264#13×264
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717314413×265#13×265
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717315313×266#13×266
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717316213×267#13×267
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717317813×268#13×268
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717318713×269#13×269
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717319613×270#13×270
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717320513×271#13×271
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1717321413×272#13×272
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717322313×274#13×274
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717323213×276#13×276
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717324813×278#13×278
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717325713×280#13×280
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
1717326613×281#13×281
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17173354
2024-09-19
用途: 自転車のリム組作業
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

BSアルベルト27内装5段のリアのリム組に使いました。全スポーク交換しました
元のスポークサイズは#12ー291ミリのようでしたが、コスパのよい#13にしました。若干不安な感じが否めないですが、充分な強度が保たれいると思います。
リム自体もステンレスなので、もちろんスポークもステンレスにしました。
アルベルトはフレームがアルミ素材とうたってますが、肉厚のフレームなので車重が重く、取り回しが微妙ですが、通学仕様車としては、総合的にパフォーマンスが良過ぎるシティ車なので、大事に使い、交換できるところは交換し、メンテナンスをしていれば、余裕で20年そこそこは使用できるプレミアムシティ車だと思います。
アルベルトをお持ちの世帯様は、大切に使っていただきたいです。

4が参考にしています
対象商品 : 17173616
2023-07-11
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど良い数量で購入でき安易にホイール作れます。ステンレスでしっかりごっついホイールができました。

1が参考にしています
対象商品 : 17173388
2022-07-17
用途: スポーク チェンジ
運輸・通信業

とてもしっかりして頑丈です。長さの種類もあってとてもたすかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36809035
2022-01-29
用途: さすがメーカー品ですね。
三宝物産株式会社建設業・工事業

思った通りに組めて十分満足のいく仕上がりでした。バッチリ組めました。

2が参考にしています
対象商品 : 17173704
2021-04-24
用途: 折れた分の補充交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いホイールでスポーク折れたので補充用として購入。多分そのうちもう何本か折れそうなので多いけど72本入りのパッケージにしておいた。今のところ特に問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 36808992
2020-09-05
用途: 自転車の修理

内装四段ギアが故障したため内装三段に改装するために使用。これまでのスポークの寸法が合わないため交換。モノタロウでは色々な寸法のものが用意されているので、最適と思われるものを購入しました。微細な調整は、ねじ山でできるので無事交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17173652
2020-05-01
用途: MTBのスポーク張り替え

9年前のMTBのスポークがさびて、乗るのが怖い状態になってきたので、全部張り替えることにしました。ステンレスは少し重いのが難点ですが、さびにくく、ピカピカで気持ちいいです。ただ、素人のスポークの手組みは大変ですね。ディスクブレーキのディスクを外したり、リアスプロケットを外したり、結構大変でした。ただ、どこにも行けないGWの時間を有効に使うことができました。

2が参考にしています
対象商品 : 36809026
2019-11-24
用途: 自組みホイールに

社用自転車のメンテナンス用に使用します。 最近新型車両を導入したものの、これまで使用してきた年代物の自転車(80年代日本製)のしっかりとした出来の良さをあらためて痛感し、修理して使い続けることに全員が納得したので順次整備しています。 面白いのは、各自、従前の自転車に愛着があるようで、結局、新型車両がお蔵入りしてしまっている状況です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする