ソルダーレジスト補修剤

ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト
(2件のレビュー)

実装済みプリント基板のソルダーレジストについた傷やはがれなどの補修用コーティング剤です。
強靭な乾燥被膜が湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。
最高耐熱温度は100℃です。
従来品に比べ、環境に対する影響を低く抑えました。

用途実装済み基板の傷の補修に 仕様ハケ付きキャップ 容量(mL)20 使用温度範囲(℃)-40~+100 主成分ポリビニル系樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(20mL)
注意
※作業時は通電されていないことを確認して下さい。また自然乾燥では24時間以上経ってから通電してください。
※樹脂への影響性がありますので、使用前に充分確認して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37595336 AYC-L21BL
550
 
 
取扱い終了
37595345 AYC-L21GR
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37595336 AYC-L21BL 26600857 AYC-L15BL AYC-L15BL ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト 26600857 ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト 1本(15mL) 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37595345
2015-11-02
用途:
基板の補修に
ジェイベック株式会社 様 (製造業)

補修液は薄く塗られるので、厚みが必要の場合、何度か塗らないとダメでした。
色は緑色なので、補修としては見た目がきれいです。

対象商品:
37595345
2013-12-02
用途:
自動車の計器(タコメーター)の修理に使用

18年前に製造された自動車のタコメーターが故障し、修理部品も生産中止の為にディーラーでも修理不可とのことで、自分でプリント基板を修理することに。長年の使用でプリント基板のソルダーレジストがところどころ電蝕して焦げてショートしているところを爪楊枝で少しずつ削ってきれいにし、その後、アルコールをつけた綿棒で表面をきれいに拭いた後に本品を塗布。説明書き通りに24時間乾燥させてから取り付けたところ、完全に直りました。蓋に刷毛が付いていて使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする