モービル スーパー3000 0W-20 SN
最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合し、優れた省燃費性能を持ったシンセティックテクノロジーオイルです。
また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。
適合
省燃費車推奨
0W-20の粘度グレードが推奨されるハイブリッド車
用途ガソリンエンジン車用シンセティックテクノロジーオイル
SAE0W-20
APISN
ベースオイル全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ILSACGF-5
危険物の性状非水溶性
0W-20の粘度グレードが推奨されるハイブリッド車
注意
※0W-20の粘度グレードが指定された車種以外ではご使用できません。ご使用に関しては自動車メーカー取扱説明書に推奨されている粘度グレードをご参照下さい。※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37574817
2019-01-10
- 用途:
- 定期オイル交換
教育・研究機関
いつもは、モービル1を使っているが、試しにこのオイルを使ってみた。特に大きな違いは感じられないので、次からはこれで行こうと思った。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37574817
2018-11-27
- 用途:
- 自家用自動車に最適
林田総合保険事務所 様
(金融・保険業)
テイアナ2500CCの車です冬場のエンジンオイルはモービルの粘度指数0-20が良いようです夏は5-30で使用しますが100%化学合成油が絶対おすすめです
- 対象商品:
- 37574817
2017-06-01
- 用途:
- 現行ロードスターオイル交換
運輸・通信業
なかなか良いです。
交換直後のせいか、以前使用したモービル1との違いは分かりませんでした。
値段も安いので次もこのオイルで行きます。
1人が参考にしています