モービル1 0W-20 SN
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高め、モービル1シリーズ随一の省燃費性能を実現します。
0W-20推奨車にご使用ください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37574993
- 用途:
- 車両のメンテナンス
営業車サクシードに使用する為のリピート品で性能に満足しております。
どうやら新規格のSN-Plusに切り替わるようで次回はそちらを購入することになります。ガソリンスタンドのモービルマークは国内には無くなりましたが、潤滑油関係は引き続き開発され販売継続するらしいです。夏前には新規格品をモノタロウさんでも扱ってくれれば次回のオイル交換に間に合うのですが。
- 対象商品:
- 37574993
- 用途:
- オイル交換
化学合成油の中でも品質の良さはズバ抜けている。
やすさを重視するなら安くてもいいが手頃な価格でコストパフォーマンスを発揮させたい場合は間違いない商品。
- 対象商品:
- 37574993
- 用途:
- オイル交換
当たり前と思われるかも知れないが非常に柔らかいオイルで、他の0W-20と比べても柔らかく感じる。低温時に強いという定評もうなずける。エンジンの静粛性も高い。どなたかがこのオイルは5,000kmを超えてから本領発揮すると書いていたのを読んだが、確かに5,000kmを超えてからエンジンのフケがよく感じた。良いオイルだと思う。
- 対象商品:
- 37574993
- 用途:
- 車のオイル交換
いつもキャンペーンが始まると、メールで提案されるタイミングがオイル交換時期と近く丁度良い。
もう5~6年使い続けているので違いが分かりづらいが何の問題も無く、信頼出来るオイルです。
- 対象商品:
- 19427458
- 用途:
- 日産マーチのエンジンオイルとして
大満足で利用し続けました・・・なのになんで取り扱いを止めたの?
残念です。復活を希望します。
- 対象商品:
- 37575002
- 用途:
- オイル交換
長らく純正オイル使用だったけれど、初めてモービル1にしてみた。軽やかなエンジン回転になるのはどのメーカーオイルでも同じなので、あとは好感触の持続性に期待しています。
- 対象商品:
- 37574993
- 用途:
- 愛車のオイル交換
愛車購入当初、日産純正やカストロールを使ってきましたが、モービル1がマーチには、私の知る限り一番良いと思います。何が良いか。それは、エンジンの滑らかな回転が長持ちするように感じることです。小排気量でミッションの車に乗っていると、その違いがわかります。オイルプレッシャーメーター等はつけていませんが、加速時の音や振動で違いが感じられます。もっと高価で良いオイルはあると思いますが、コスパの高さは秀逸です。