RESPO LEMANS LIGHT 7.5W-30

RESPO LEMANS LIGHT 7.5W-30 RESPO

ナノ球状チタン「RESPO チタン」配合
小排気量&高回転型エンジンにLe mans 15w-50と同じノンポリマーベースオイルを使用し、極限状態でも強力な油膜を形成します。
粘度低下の極めて少ない耐久性の高いオイルです。
また、Le mans 15w-50とのブレンドが可能で、あらゆる用途、季節に応じて使用できます。

SAE7.5W-30 APISM/CF タイプ化学合成油 適合車種スイフトスポーツ/S2000/シビック ・インテグラ タイプR/アルテッツァ/ロードスター/MR-S/ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37599965 REO-4LML 1缶(4L)
オープン
 
 
取扱い終了
37599974 REO-1LML 1缶(1L)
3,300
 
 
取扱い終了
55657525 - 1個(20L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする