ゴムロープ(混色)

ゴムロープ(混色) - WINTEC(ウインテック)ゴムロープ(混色) - WINTEC(ウインテック)ゴムロープ(混色) - WINTEC(ウインテック)
(13件のレビュー)

より強度のある、混合繊維折込にて製造されています。

用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。内容量1本
注意
※色の指定は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37601006-2
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
37601015-3
349
348
383(税込)
当日出荷
37601024-4
518
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 物置き整理に使用
鈴木住宅

物置きの立て掛けた工具などの固定バンドとして使ってます。
悪く有りません。

2025-01-06
用途: 通常の自転車用より長くて丈夫。軽トラックの荷掛用。

通常の自転車用だと2m、3m位が中心だが、それよりは長くて、丈夫なので使い勝手が良い。耐候性も良いので、屋外での使用に向いている。

対象商品 : 37601006
2023-10-19
用途: 自転車荷台の荷物固定用に使用します。
製造業

自転車荷台の荷物固定用に使用します。
レビューで100円ショップの物より良いと言う事で購入しました。
使用しない時は家の中で保管します。

対象商品 : 37601006
2023-06-05
用途: 自転車で使っています

100円ショップで買ってみたのですが、伸びきっていて何の役にも立たずやっぱりちゃんとしたものを買うにはモノタロウさんで買った方が良いことに気が付きました。これからは古いものを買わず、新しいものを買おうと思っています。

対象商品 : 37601015
2019-10-14
用途: 自転車消耗品
教育・研究機関

細身でよく伸びるので使い勝手はいいのですが、ついつい引き伸ばしすぎて劣化、破断してしまいます。もう少しゴムの強度が欲しいと思いました。

対象商品 : 37601015
2016-12-14
用途: 配送商品の固定
株式会社森本毎乳舎

ゴムも良く伸びて価格の割に良い商品です。倍近く伸びるので今回は少し長すぎましたが、カットして使いました。以前100均で買いましたが、伸びが悪く1.5倍しか伸びなかった。

対象商品 : 37601024
2017-04-29
用途: ゴムロープ
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のゴムロープですとても良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 37601006
2016-11-25
用途: 自転車荷台の荷物固定
フォトンカンパニー

2mを購入しましたが、太さが普通のゴムロープのほぼ半分。細過ぎです。商品説明には長さだけでなく直径の表示もして欲しい。弾力も無いし、数か月の使用で伸びきってしまいました。100均の商品のほうが余程高品質かと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
商品の情報に関しましてはメーカーに確認し、説明を追加するように致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする