城東テクノ
キソパッキンロング用調整板(KP-L102用)
(1件のレビュー)
材質
PP
セット内容
左右30セット
寸法(mm)
240×26
色
ブラック
内容量
1箱(30セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795525
SK-S1021
1
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
36795534
SK-S1022
2
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
36795543
SK-S1023
3
¥
6,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください