曜日別特売

つけて安心サポーター ひざ用オープンタイプ

つけて安心サポーター ひざ用オープンタイプ - SIGMAX(シグマックス)

好みに応じて圧迫力の調節が可能。
ひざのお皿を安定させるパテラライン。
フィット性を高めるアクティブ樹脂ステー。
薄くかさばらない素材を採用。

材質
ストラフレックス(R)
色
ベージュ
タイプ
オープン
適合部位
ひざ用
内容量
1個
注意
※普通に立った状態でひざのお皿の中心から5cm下の太さに合わせ、(計測値がさかいになった場合は大きいサイズを)お選びください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37704597-S26~30
¥3,300
取扱い終了
37704606-M30~34
¥3,300
取扱い終了
37704615-L34~38
¥3,300
取扱い終了
37704624-LL38~42
¥3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする