曜日別特売

アクティブニーパッド

アクティブニーパッド - ネオギアプロアクティブニーパッド - ネオギアプロアクティブニーパッド - ネオギアプロアクティブニーパッド - ネオギアプロ

ズレずらく、薄いので快適

用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
動きの多い作業
トラスコ品番
655-9864
セット内容
1個入り左右兼用
長さ(mm)
10
幅(mm)
185
寸法(mm)
履口幅180.5
全長(mm)
390.5
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
395
サイズ(mm)
裾幅:120.5
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281318CK8005
¥1,368
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする