GTX 5W-30 SM
カストロールGTXブランドのスタンダードモデルです。
エンジンに悪影響を与えるスラッジの発生を抑制しエンジンを長持ちさせます。
省燃費タイプのオイルです。ターボ車対応
SAE5W-30
APISM
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37682565 | - | 85208148 | SP/ILSAC GF-6A 部分合成油 |
![]() |
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 | カストロール | 1缶(3L) | ¥3,298 税込¥3,628 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 37682565
2017-05-18
- 用途:
- ダイハツミラのオイル交換
有限会社浜田工業 様
普通オイルを入れるときオイル缶注入のキャップから少し漏れることがありますが、そんなことがなく扱いやすいです。これからも使い知人にも宣伝したいです。
- 対象商品:
- 37682565
2014-12-09
- 用途:
- 軽自動車のメンテナンス
10万kmオーバーの軽自動車に使っています。
高出力ターボ車のため3333km毎の交換としています。
先日15万km到達しましたが好調を維持しています。
何より他店よりもお得なところが気に入っています。
- 対象商品:
- 37682565
2013-11-19
- 用途:
- ジムニーJW23エンジンオイル交換
建設業・工事業
一般走行で走行距離は短めなので、半年毎で交換に使ってます。
品質も安心ですし、価格も満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28