全自動バッテリー充電器(12V)
マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適!
待望のCCA自動充電機能:JIS規格とは異なるCCAを表示している輸入車バッテリーにも対応。
CCA値を手入力することで、適した充電プログラムを選択するとともにバッテリーの状態を分析し、短時間で最適な充電を行います。
高速充電が可能!:20/30/40Aのときは高速充電モードとなり、充電時間を従来の約半分に短縮。
レインフォースドアクティベーションモード(メンテナンス強化機能):30分間、高電圧・高電流にて強制充電を行い強制的にバッテリーを活性化させる機能です。
バッテリーが劣化したり、電極がサルフェーション化して正常に充電できないときに使用する事でバッテリーの回復を促進させます。
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)281×172×252
本体質量(g)3900
定格出力電流(A)2/10/20/30/40
表示方式LED+デジタルディスプレー
制御マイクロプロセッサー制御
バッテリー容量(Ah)(充電可能)12Vバッテリー/8以上(5時間率)、二輪用12Vバッテリー/8以上(10時間率)
最大出力電力(W)685
主な機能パルス充電、CCA自動充電モード、高速充電モード(20/30/40A選択時)、回路ショート&オーバーチャージ保護、バッテリーメンテナンス、レインフォースドアクティベーションモード、サルフェーション減少、バッテリー検査、オートウエイクアップ
充電方式4ステージパルス充電
定格入力(W)685
定格出力電圧(DC V)12
内容量1台
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37683204
2019-10-25
- 用途:
- ショールーム展示車への充電
株式会社モトーレン神戸 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ショールーム展示車両のバッテリー充電用に購入。CCA表記の海外バッテリーやAGMにも対応しており活躍中です
- 対象商品:
- 37683204
2013-12-13
- 用途:
- バイクからトラックや、重機のバッテリー充電
建設業・工事業
これまでは他社の充電器を使っていましたが、
使えるバッテリーが限られてたので、これに買い替えました。
ACDelcoは二流品かと思ってたのですが、一流メーカーだと分かったので
これにしました。
普通の充電器は10V以下に下がると充電できないのですが
この充電器は、12Vのバッテリーを数年放置して3Vしかないバッテリーでも
充電できるのにはびっくりでした。
ただ、時間はかかりそうでしたので途中で止めてしまいましたが…
高速充電モードも有りますが、普通の急速充電とは違うようで、
急速充電のようにバッテリーを痛める事も少ないようですので、
ちょっと良い充電器を探してる方にはお勧めです。
ただ、コードが入力出力側ともに硬いのが難点ですが…
4人が参考にしています