AD-0007 全自動バッテリー充電器(12V) ACDelco 37683204

全自動バッテリー充電器(12V)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37683204 品番AD-0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500

マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適!
待望のCCA自動充電機能:JIS規格とは異なるCCAを表示している輸入車バッテリーにも対応。
CCA値を手入力することで、適した充電プログラムを選択するとともにバッテリーの状態を分析し、短時間で最適な充電を行います。
高速充電が可能!:20/30/40Aのときは高速充電モードとなり、充電時間を従来の約半分に短縮。
レインフォースドアクティベーションモード(メンテナンス強化機能):30分間、高電圧・高電流にて強制充電を行い強制的にバッテリーを活性化させる機能です。
バッテリーが劣化したり、電極がサルフェーション化して正常に充電できないときに使用する事でバッテリーの回復を促進させます。

適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)281×172×252 本体質量(g)3900 定格出力電流(A)2/10/20/30/40 表示方式LED+デジタルディスプレー 制御マイクロプロセッサー制御 バッテリー容量(Ah)(充電可能)12Vバッテリー/8以上(5時間率)、二輪用12Vバッテリー/8以上(10時間率) 最大出力電力(W)685 主な機能パルス充電、CCA自動充電モード、高速充電モード(20/30/40A選択時)、回路ショート&オーバーチャージ保護、バッテリーメンテナンス、レインフォースドアクティベーションモード、サルフェーション減少、バッテリー検査、オートウエイクアップ 充電方式4ステージパルス充電 定格入力(W)685 定格出力電圧(DC V)12
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683204
2019-10-25
用途:
ショールーム展示車への充電
株式会社モトーレン神戸 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ショールーム展示車両のバッテリー充電用に購入。CCA表記の海外バッテリーやAGMにも対応しており活躍中です

対象商品:
37683204
2018-07-05
用途:
在庫車の充電他
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の製品よりも価格が安く非常に使いやすくコンパクトなのに
容量が大きくてよい

対象商品:
37683204
2013-12-13
用途:
バイクからトラックや、重機のバッテリー充電
建設業・工事業

これまでは他社の充電器を使っていましたが、
使えるバッテリーが限られてたので、これに買い替えました。
ACDelcoは二流品かと思ってたのですが、一流メーカーだと分かったので
これにしました。

普通の充電器は10V以下に下がると充電できないのですが
この充電器は、12Vのバッテリーを数年放置して3Vしかないバッテリーでも
充電できるのにはびっくりでした。
ただ、時間はかかりそうでしたので途中で止めてしまいましたが…

高速充電モードも有りますが、普通の急速充電とは違うようで、
急速充電のようにバッテリーを痛める事も少ないようですので、
ちょっと良い充電器を探してる方にはお勧めです。

ただ、コードが入力出力側ともに硬いのが難点ですが…

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする