ヤマハギア用ピザBOX B-3

ヤマハギア用ピザBOX B-3 JMS(ジェイエムエス)
(1件のレビュー)

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠後はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
リフレクター(反射シート)を標準装備
防錆、軽量、耐久性
材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。
目的、用途にあわせて適当なサイズをお選びください。

容量(L)110 質量(kg)6 間口W×奥行D(mm)460×500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×460×580 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×500×580 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×540×635 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に2st or 4stを良くご確認下さい。
※個人宅配送不可になります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37685277 B3-W-GA 2st ピザBOXのみ
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685286 B3-W-GA-M 2st ピザBOX+マット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685295 B3-W-GA-TM 2st ピザBOX+棚板+マット
53,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685304 B3-W-GA-T 2st ピザBOX+棚板
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685313 B3-W-GA-N 2st ピザBOX+内装
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685322 B3-W-GA-TN 2st ピザBOX+棚板+内装
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685855 B3-W-GA 4st ピザBOXのみ
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685864 B3-W-GA-M 4st ピザBOX+マット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685873 B3-W-GA-TM 4st ピザBOX+棚板+マット
53,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685882 B3-W-GA-T 4st ピザBOX+棚板
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685891 B3-W-GA-N 4st ピザBOX+内装
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685907 B3-W-GA-TN 4st ピザBOX+棚板+内装
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37685907
2022-09-20
用途:
配達の時
ピザクルサ春日店 様 (飲食業)

底に穴まで開けてあったので、すぐ取り付けることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする