スリットカラー 3穴付タイプ

スリットカラー 3穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 3穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 3穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 3穴付タイプ - 岩田製作所

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37740035SCS0608SP33.56208133.5164ステンレス(SUS304)
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740044SCS0610SP33.562010133.5164ステンレス(SUS304)
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740053SCS0808SP34.58258164.51.585ステンレス(SUS304)
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740062SCS0810SP34.582510184.51.585ステンレス(SUS304)
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740071SCS0812SP3582812185.51.58.55ステンレス(SUS304)
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740087SCS0815SP35.583015205.51.59.55ステンレス(SUS304)
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740096SCS1010SP36103010205.51.595ステンレス(SUS304)
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740105SCS1012SP36103012205.51.595ステンレス(SUS304)
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740114SCS1015SP37103515246.61.5116ステンレス(SUS304)
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740123SCS1210SP3-123010225.51.5105ステンレス(SUS304)
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740132SCS1212SP35123012225.51.5105ステンレス(SUS304)
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740141SCS1215SP37123515246.61.5116ステンレス(SUS304)
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740157SCS1310SP37133010224.51.5105ステンレス(SUS304)
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740166SCS1315SP37133515246.61.5116ステンレス(SUS304)
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740175SCS1415SP39144015286.61.5138ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37740184SCS1510SP3-153210244.51.5116ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740193SCS1512SP38153512265.51.5126ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740202SCS1515SP39154015286.61.5138ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740211SCS1610SP39163510254.51.5126ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
37740227SCS1612SP3-163512265.51.5126ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740236SCS1615SP39164015286.61.5138ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740245SCS2010SP3-204010305.51.5147ステンレス(SUS304)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740254SCS2012SP3-204012305.51.5147ステンレス(SUS304)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740263SCS2015SP3-204515346.61.5158ステンレス(SUS304)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740272SCS2512SP3-254512365.51.5177ステンレス(SUS304)
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740281SCS2515SP3-255015386.61.51810ステンレス(SUS304)
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740297SCS3015SP3-305515446.61.52010ステンレス(SUS304)
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740306SCS3515SP3-356015486.622312ステンレス(SUS304)
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740315SCS4018SP3-40701856922613ステンレス(SUS304)
4,490
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740324SCS5022SP3-508522681133216ステンレス(SUS304)
5,890
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739746SCS0608CP33.56208133.5164鉄(S45C)/黒染め
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739755SCS0610CP33.562010133.5164鉄(S45C)/黒染め
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739764SCS0808CP34.58258164.51.585鉄(S45C)/黒染め
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739773SCS0810CP34.582510184.51.585鉄(S45C)/黒染め
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739782SCS0812CP3582812185.51.58.55鉄(S45C)/黒染め
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739791SCS0815CP35.583015205.51.59.55鉄(S45C)/黒染め
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739807SCS1010CP36103010205.51.595鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739816SCS1012CP36103012205.51.595鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739825SCS1015CP37103515246.61.5116鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739834SCS1210CP3-123010225.51.5105鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739843SCS1212CP3-123012225.51.5105鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739852SCS1215CP37123515246.61.5116鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739861SCS1310CP37133010224.51.5105鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739877SCS1315CP37133515246.61.5116鉄(S45C)/黒染め
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739886SCS1510CP3-153210244.51.5116鉄(S45C)/黒染め
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739895SCS1512CP38153512265.51.5126鉄(S45C)/黒染め
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739904SCS1515CP39154015286.61.5138鉄(S45C)/黒染め
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739913SCS1610CP39163510254.51.5126鉄(S45C)/黒染め
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739922SCS1612CP3-163512265.51.5126鉄(S45C)/黒染め
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
37739931SCS1615CP39164015286.61.5138鉄(S45C)/黒染め
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37739746SCS0608CP335725164SCS0608CP3SCS0608CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725164スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
37739755SCS0610CP335725173SCS0610CP3SCS0610CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725173スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
37739764SCS0808CP335725182SCS0808CP3SCS0808CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725182スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
37739773SCS0810CP335725191SCS0810CP3SCS0810CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725191スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
37739782SCS0812CP335725207SCS0812CP3SCS0812CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725207スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
37739791SCS0815CP335725216SCS0815CP3SCS0815CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725216スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
37739807SCS1010CP335725225SCS1010CP3SCS1010CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725225スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739816SCS1012CP335725234SCS1012CP3SCS1012CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725234スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739825SCS1015CP335725243SCS1015CP3SCS1015CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725243スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739834SCS1210CP335725252SCS1210CP3SCS1210CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725252スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739843SCS1212CP335725261SCS1212CP3SCS1212CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725261スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739852SCS1215CP335725277SCS1215CP3SCS1215CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725277スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739861SCS1310CP335725286SCS1310CP3SCS1310CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725286スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739877SCS1315CP335725295SCS1315CP3SCS1315CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725295スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
37739886SCS1510CP335725304SCS1510CP3SCS1510CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725304スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
37739895SCS1512CP335725313SCS1512CP3SCS1512CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725313スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
37739904SCS1515CP335725322SCS1515CP3SCS1515CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725322スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
37739913SCS1610CP335725331SCS1610CP3SCS1610CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725331スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
37739922SCS1612CP335725347SCS1612CP3SCS1612CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725347スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
37739931SCS1615CP335725356SCS1615CP3SCS1615CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725356スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする