曜日別特売

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所
(4件のレビュー)

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全87種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
材質/処理
87種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37740333SCS0608CN26620812164鉄(S45C)/黒染め
840
829
912(税込)
当日出荷
37740342SCS0610CN266201013164鉄(S45C)/黒染め
840
829
912(税込)
当日出荷
37740351SCS0808CN298258141.585鉄(S45C)/黒染め
890
868
955(税込)
当日出荷
37740367SCS0810CN2982510181.585鉄(S45C)/黒染め
890
868
955(税込)
当日出荷
37740376SCS0812CN21082812181.58.55鉄(S45C)/黒染め
890
868
955(税込)
翌々日出荷
37740385SCS0815CN21083015201.59.55鉄(S45C)/黒染め
890
868
955(税込)
3日以内出荷
37740394SCS1010CN211103010201.595鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
当日出荷
37740403SCS1012CN211103012201.595鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
当日出荷
37740412SCS1015CN212.5103515241.5116鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
37740421SCS1210CN211123010221.5105鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
当日出荷
37740437SCS1212CN211123012221.5105鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
当日出荷
37740446SCS1215CN212.5123515241.5116鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
当日出荷
37740455SCS1310CN211133010221.5105鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
37740464SCS1315CN212.5133515241.5116鉄(S45C)/黒染め
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
37740473SCS1510CN211153210231.5116鉄(S45C)/黒染め
1,070
999
1,099(税込)
6日以内出荷
37740482SCS1512CN213153512261.5126鉄(S45C)/黒染め
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
37740491SCS1515CN213154015281.5138鉄(S45C)/黒染め
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
37740507SCS1610CN213163510241.5126鉄(S45C)/黒染め
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
37740516SCS1612CN213163512261.5126鉄(S45C)/黒染め
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
37740525SCS1615CN213164015281.5138鉄(S45C)/黒染め
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
37740534SCS2010CN215204010281.5147鉄(S45C)/黒染め
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37740543SCS2012CN215204012301.5147鉄(S45C)/黒染め
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37740552SCS2015CN215204515341.5158鉄(S45C)/黒染め
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37740561SCS2512CN218254512361.5177鉄(S45C)/黒染め
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37740577SCS2515CN218255015381.51810鉄(S45C)/黒染め
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37740586SCS3015CN2-305515441.52010鉄(S45C)/黒染め
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37740595SCS3515CN2-3560154822312鉄(S45C)/黒染め
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37740604SCS4018CN2-4070185622613鉄(S45C)/黒染め
2,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37740613SCS5022CN2-5085226833216鉄(S45C)/黒染め
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
37740622SCS0608MN26620812164鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740631SCS0610MN266201013164鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
960
939
1,033(税込)
当日出荷
37740647SCS0808MN298258141.585鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740656SCS0810MN2982510181.585鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740665SCS0812MN21082812181.58.55鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740674SCS0815MN21083015201.59.55鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
37740683SCS1010MN211103010201.595鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740692SCS1012MN211103012201.595鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740701SCS1015MN212.5103515241.5116鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740717SCS1210MN211123010221.5105鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740726SCS1212MN211123012221.5105鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740735SCS1215MN212.5123515241.5116鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740744SCS1310MN211133010221.5105鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740753SCS1315MN212.5133515241.5116鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740762SCS1510MN211153210231.5116鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740771SCS1512MN213153512261.5126鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740787SCS1515MN213154015281.5138鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740796SCS1610MN213163510241.5126鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740805SCS1612MN213163512261.5126鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740814SCS1615MN213164015281.5138鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37740823SCS2010MN215204010281.5147鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37740342
2021-05-03
用途: 治具
その他業種

本品を金属の台座に固定して、シャフト加工時の治具として
使用しています。割締めなのでシャフトにキズがつかず
精度が高いので僅かなネジの締め付けで確実に固定できて
重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37740385
2017-12-19
用途: 回転軸に部品を取り付ける

ネジ穴を使って、予定通り部品をつけることができました。加工済のネジ穴なので、手間も省けるし、精度もいいので、助かりました。継続して使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37740437
2017-04-09
用途: 人力発電機の部品に使いました。
その他業種

コストも安く機械的な問題もないですが、納期がもう少し短縮できたらいいでしょう。

対象商品 : 37740351
2014-03-19
用途: 軸と部品の取り付け

期待通りの商品でした。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする