岩田製作所
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
材質/処理
鉄(SGD3)/黒染め
種別
スリット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
対辺H(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37743824
SCS08N09CH
CADデータダウンロード
7
26
9
1.5
7
4
24
26
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743833
SCS10N09CH
CADデータダウンロード
8
29
9
1.5
9
4
27
29
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743842
SCS12N12CH
CADデータダウンロード
9
32
12
1.5
9.5
4.5
30
32
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743851
SCS16N14CH
CADデータダウンロード
10.5
39
14
2
12.5
5
36
39
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743867
SCS20N14CH
CADデータダウンロード
13
44
14
2
15
6.5
41
44
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743876
SCS24N14CH
CADデータダウンロード
15
50
14
2
17
7.5
46
50
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37743885
SCS30N14CH
CADデータダウンロード
18
54
14
2
19.5
8.5
50
54
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください