岩田製作所
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別
スリット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
対辺H(mm)
外径(Φmm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37743894
SCS08H09CH
CADデータダウンロード
7
26
9
1.5
7
4
24
26
鉄(SGD3)/黒染め
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743903
SCS10H09CH
CADデータダウンロード
8
29
9
1.5
9
4
27
29
鉄(SGD3)/黒染め
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743912
SCS12H12CH
CADデータダウンロード
9
32
12
1.5
9.5
4.5
30
32
鉄(SGD3)/黒染め
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743921
SCS15H14CH
CADデータダウンロード
10.5
39
14
2
12.5
5
36
39
鉄(SGD3)/黒染め
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743937
SCS16H14CH
CADデータダウンロード
10.5
39
14
2
12.5
5
36
39
鉄(SGD3)/黒染め
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743946
SCS20H14CH
CADデータダウンロード
13
44
14
2
15
6.5
41
44
鉄(SGD3)/黒染め
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743955
SCS25H14CH
CADデータダウンロード
15
50
14
2
17
7.5
46
50
鉄(SGD3)/黒染め
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743964
SCS30H14CH
CADデータダウンロード
18
54
14
2
19.5
8.5
50
54
鉄(SGD3)/黒染め
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743973
SCS35H14CH
CADデータダウンロード
20
60
14
2
22
10
55
60
鉄(SGD3)/黒染め
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37743982
SCS08H09SH
CADデータダウンロード
8.5
26
9
1.5
7
4
24
26
ステンレス(SUS303)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743991
SCS10H09SH
CADデータダウンロード
10
29
9
1.5
9
4
27
29
ステンレス(SUS303)
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744007
SCS12H12SH
CADデータダウンロード
11
32
12
1.5
9.5
4.5
30
32
ステンレス(SUS303)
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744016
SCS15H14SH
CADデータダウンロード
12
39
14
2
12.5
5
36
39
ステンレス(SUS303)
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744025
SCS16H14SH
CADデータダウンロード
12
39
14
2
12.5
5
36
39
ステンレス(SUS303)
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744034
SCS20H14SH
CADデータダウンロード
15
44
14
2
15
6.5
41
44
ステンレス(SUS303)
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744043
SCS25H14SH
CADデータダウンロード
15
50
14
2
17
7.5
46
50
ステンレス(SUS303)
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744052
SCS30H14SH
CADデータダウンロード
18
54
14
2
19.5
8.5
50
54
ステンレス(SUS303)
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744061
SCS35H14SH
CADデータダウンロード
20
60
14
2
22
10
55
60
ステンレス(SUS303)
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください