曜日別特売

クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付

クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749546SCK1015CP2B103549.815244.59.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749555SCK1015CP2O103549.815244.59.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749564SCK1015CP2S103549.815244.59.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749573SCK1215CP2B12385015245.510.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749582SCK1215CP2O12385015245.510.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749591SCK1215CP2S12385015245.510.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749607SCK1515CP2B154053.415286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749616SCK1515CP2O154053.415286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749625SCK1515CP2S154053.415286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749634SCK1615CP2B164254.515286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749643SCK1615CP2O164254.515286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749652SCK1615CP2S164254.515286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749661SCK2015CP2B20465515346.61412.1鉄(S45C)/黒染め
2,510
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
37749677SCK2015CP2O20465515346.61412.1鉄(S45C)/黒染め
2,510
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749686SCK2015CP2S20465515346.61412.1鉄(S45C)/黒染め
2,510
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749695SCK2515CP2B255055.615386.616.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,630
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749704SCK2515CP2O255055.615386.616.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,630
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749713SCK2515CP2S255055.615386.616.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,630
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749722SCK3015CP2B305659.115446.61912.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749731SCK3015CP2O305659.115446.61912.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749747SCK3015CP2S305659.115446.61912.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749756SCK3520CP2B356560.720486.622.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749765SCK3520CP2O356560.720486.622.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749774SCK3520CP2S356560.720486.622.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749783SCK4020CP2B407065.420566.62514.1鉄(S45C)/黒染め
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749792SCK4020CP2O407065.420566.62514.1鉄(S45C)/黒染め
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749801SCK4020CP2S407065.420566.62514.1鉄(S45C)/黒染め
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749817SCK5020CP2B508572.720686.629.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,850
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749826SCK5020CP2O508572.720686.629.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,850
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749835SCK5020CP2S508572.720686.629.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,850
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749844SCK1015SP2B103549.815244.59.512.1ステンレス(SUS304)
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749853SCK1015SP2O103549.815244.59.512.1ステンレス(SUS304)
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749862SCK1015SP2S103549.815244.59.512.1ステンレス(SUS304)
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749871SCK1215SP2B12385015245.510.512.1ステンレス(SUS304)
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749887SCK1215SP2O12385015245.510.512.1ステンレス(SUS304)
3,430
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
37749896SCK1215SP2S12385015245.510.512.1ステンレス(SUS304)
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749905SCK1515SP2B154053.415286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749914SCK1515SP2O154053.415286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749923SCK1515SP2S154053.415286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749932SCK1615SP2B164254.515286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749941SCK1615SP2O164254.515286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749957SCK1615SP2S164254.515286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749966SCK2015SP2B20465515346.61412.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749975SCK2015SP2O20465515346.61412.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749984SCK2015SP2S20465515346.61412.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37749993SCK2515SP2B255055.615386.616.512.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750002SCK2515SP2O255055.615386.616.512.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750011SCK2515SP2S255055.615386.616.512.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750027SCK3015SP2B305659.115446.61912.1ステンレス(SUS304)
4,770
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750036SCK3015SP2O305659.115446.61912.1ステンレス(SUS304)
4,770
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする