曜日別特売

クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付

クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37750343SCK1015CP3S103549.815244.59.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750352SCK1015CP3B103549.815244.59.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750361SCK1015CP3O103549.815244.59.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750377SCK1215CP3S12385015245.510.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750386SCK1215CP3B12385015245.510.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750395SCK1215CP3O12385015245.510.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750404SCK1515CP3S154053.415286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750413SCK1515CP3B154053.415286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750422SCK1515CP3O154053.415286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750431SCK1615CP3S164254.515286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750447SCK1615CP3B164254.515286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750456SCK1615CP3O164254.515286.61212.1鉄(S45C)/黒染め
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750465SCK2015CP3S204653.915346.61412.1鉄(S45C)/黒染め
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750474SCK2015CP3B204653.915346.61412.1鉄(S45C)/黒染め
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750483SCK2015CP3O204653.915346.61412.1鉄(S45C)/黒染め
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750492SCK2515CP3S255055.615386.616.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750501SCK2515CP3B255055.615386.616.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750517SCK2515CP3O255055.615386.616.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750526SCK3015CP3S305659.115446.61912.1鉄(S45C)/黒染め
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750535SCK3015CP3B305659.115446.61912.1鉄(S45C)/黒染め
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750544SCK3015CP3O305659.115446.61912.1鉄(S45C)/黒染め
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750553SCK3520CP3B356560.720486.622.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,110
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750562SCK3520CP3O356560.720486.622.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,110
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750571SCK3520CP3S356560.720486.622.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,110
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750587SCK4020CP3B407065.420566.62514.1鉄(S45C)/黒染め
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750596SCK4020CP3O407065.420566.62514.1鉄(S45C)/黒染め
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750605SCK4020CP3S407065.420566.62514.1鉄(S45C)/黒染め
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750614SCK5020CP3B508572.720686.629.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750623SCK5020CP3O508572.720686.629.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750632SCK5020CP3S508572.720686.629.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750641SCK1015SP3S103549.815244.59.512.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750657SCK1015SP3B103549.815244.59.512.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750666SCK1015SP3O103549.815244.59.512.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750675SCK1215SP3S12385015245.510.512.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750684SCK1215SP3B12385015245.510.512.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750693SCK1215SP3O12385015245.510.512.1ステンレス(SUS304)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750702SCK1515SP3S154053.415286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,660
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750711SCK1515SP3B154053.415286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,660
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750727SCK1515SP3O154053.415286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,660
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750736SCK1615SP3S164254.515286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,660
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750745SCK1615SP3B164254.515286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,660
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750754SCK1615SP3O164254.515286.61212.1ステンレス(SUS304)
3,660
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750763SCK2015SP3S204653.915346.61412.1ステンレス(SUS304)
4,030
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750772SCK2015SP3B204653.915346.61412.1ステンレス(SUS304)
4,030
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750781SCK2015SP3O204653.915346.61412.1ステンレス(SUS304)
4,030
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750797SCK2515SP3S255055.615386.616.512.1ステンレス(SUS304)
4,280
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750806SCK2515SP3B255055.615386.616.512.1ステンレス(SUS304)
4,280
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750815SCK2515SP3O255055.615386.616.512.1ステンレス(SUS304)
4,280
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750824SCK3015SP3S305659.115446.61912.1ステンレス(SUS304)
4,880
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750833SCK3015SP3B305659.115446.61912.1ステンレス(SUS304)
4,880
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする