岩田製作所
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別
クサビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法S1(Φmm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37750946
SCK1015CZ3
CADデータダウンロード
10
35
4
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750955
SCK1215CZ3
CADデータダウンロード
12
38
5
15
24
5.5
9
10.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750964
SCK1515CZ3
CADデータダウンロード
15
40
6
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750973
SCK1615CZ3
CADデータダウンロード
16
42
6
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750982
SCK2015CZ3
CADデータダウンロード
20
46
6
15
34
6.6
10.5
14
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37750991
SCK2515CZ3
CADデータダウンロード
25
50
6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751007
SCK3015CZ3
CADデータダウンロード
30
56
6
15
44
6.6
10.5
19
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751016
SCK3520CZ3
CADデータダウンロード
35
65
6
20
48
6.6
10.5
22.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751025
SCK4020CZ3
CADデータダウンロード
40
70
6
20
56
6.6
10.5
25
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751034
SCK5020CZ3
CADデータダウンロード
50
85
6
20
68
6.6
10.5
29.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751043
SCK1015SZ3
CADデータダウンロード
10
35
4
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751052
SCK1215SZ3
CADデータダウンロード
12
38
5
15
24
5.5
9
10.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751061
SCK1515SZ3
CADデータダウンロード
15
40
6
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751077
SCK1615SZ3
CADデータダウンロード
16
42
6
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751086
SCK2015SZ3
CADデータダウンロード
20
46
6
15
34
6.6
10.5
14
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751095
SCK2515SZ3
CADデータダウンロード
25
50
6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751104
SCK3015SZ3
CADデータダウンロード
30
56
6
15
44
6.6
10.5
19
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751113
SCK3520SZ3
CADデータダウンロード
35
65
6
20
48
6.6
10.5
22.5
14.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751122
SCK4020SZ3
CADデータダウンロード
40
70
6
20
56
6.6
10.5
25
14.1
ステンレス(SUS304)
¥
5,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751131
SCK5020SZ3
CADデータダウンロード
50
85
6
20
68
6.6
10.5
29.5
14.1
ステンレス(SUS304)
¥
6,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください