曜日別特売

クサビカラー Dカットネジ付タイプ

クサビカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37753344SCK1015CTN103518.0315715M4109.512.1鉄(S45C)/黒染め
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753353SCK1215CTN123823.3215715M41010.512.1鉄(S45C)/黒染め
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753362SCK1515CTN154021.0717715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
1,710
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753371SCK1615CTN164224.6617715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
1,710
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753387SCK2015CTN204627.3318.51015M5151412.1鉄(S45C)/黒染め
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753396SCK2515CTN255027.13211115M52016.512.1鉄(S45C)/黒染め
1,960
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753405SCK3015CTN305630.4523.510.515M6211912.1鉄(S45C)/黒染め
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753414SCK3520CTN3565392610.720M62322.514.1鉄(S45C)/黒染め
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753423SCK4020CTN407036.063012.620M6262514.1鉄(S45C)/黒染め
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753432SCK5020CTN508541.823714.520M62829.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753441SCK1015STN103518.0315715M4109.512.1ステンレス(SUS304)
2,210
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753457SCK1215STN123823.3215715M41010.512.1ステンレス(SUS304)
2,210
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753466SCK1515STN154021.0717715M5121212.1ステンレス(SUS304)
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753475SCK1615STN164224.6617715M5121212.1ステンレス(SUS304)
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753484SCK2015STN204627.3318.51015M5151412.1ステンレス(SUS304)
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753493SCK2515STN255027.13211115M52016.512.1ステンレス(SUS304)
3,430
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753502SCK3015STN305630.4523.510.515M6211912.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753511SCK3520STN3565392610.720M62322.514.1ステンレス(SUS304)
4,520
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753527SCK4020STN407036.063012.620M6262514.1ステンレス(SUS304)
5,620
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753536SCK5020STN508541.823714.520M62829.514.1ステンレス(SUS304)
7,090
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする