曜日別特売

クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付

クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 - 岩田製作所

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37753545SCK1015CTNB103518.0349.815715M4109.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753554SCK1015CTNO103518.0349.815715M4109.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753563SCK1015CTNS103518.0349.815715M4109.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753572SCK1215CTNB123823.325015715M41010.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37753581SCK1215CTNO123823.325015715M41010.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753597SCK1215CTNS123823.325015715M41010.512.1鉄(S45C)/黒染め
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753606SCK1515CTNB154021.0753.417715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753615SCK1515CTNO154021.0753.417715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753624SCK1515CTNS154021.0753.417715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753633SCK1615CTNB164224.6654.517715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753642SCK1615CTNO164224.6654.517715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753651SCK1615CTNS164224.6654.517715M5121212.1鉄(S45C)/黒染め
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753667SCK2015CTNB204627.335518.51015M5151412.1鉄(S45C)/黒染め
2,930
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
37753676SCK2015CTNO204627.335518.51015M5151412.1鉄(S45C)/黒染め
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753685SCK2015CTNS204627.335518.51015M5151412.1鉄(S45C)/黒染め
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753694SCK2515CTNB255027.1355.6211115M52016.512.1鉄(S45C)/黒染め
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753703SCK2515CTNO255027.1355.6211115M52016.512.1鉄(S45C)/黒染め
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753712SCK2515CTNS255027.1355.6211115M52016.512.1鉄(S45C)/黒染め
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753721SCK3015CTNB305630.4559.123.510.515M6211912.1鉄(S45C)/黒染め
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753737SCK3015CTNO305630.4559.123.510.515M6211912.1鉄(S45C)/黒染め
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753746SCK3015CTNS305630.4559.123.510.515M6211912.1鉄(S45C)/黒染め
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753755SCK3520CTNB35653960.72610.720M62322.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753764SCK3520CTNO35653960.72610.720M62322.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753773SCK3520CTNS35653960.72610.720M62322.514.1鉄(S45C)/黒染め
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753782SCK4020CTNB407036.0665.43012.620M6262514.1鉄(S45C)/黒染め
3,730
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753791SCK4020CTNO407036.0665.43012.620M6262514.1鉄(S45C)/黒染め
3,730
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753807SCK4020CTNS407036.0665.43012.620M6262514.1鉄(S45C)/黒染め
3,730
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753816SCK5020CTNB508541.8272.73714.520M62829.514.1鉄(S45C)/黒染め
4,330
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753825SCK5020CTNO508541.8272.73714.520M62829.514.1鉄(S45C)/黒染め
4,330
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753834SCK5020CTNS508541.8272.73714.520M62829.514.1鉄(S45C)/黒染め
4,330
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753843SCK1015STNB103518.0349.815715M4109.512.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753852SCK1015STNO103518.0349.815715M4109.512.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753861SCK1015STNS103518.0349.815715M4109.512.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753877SCK1215STNB123823.325015715M41010.512.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753886SCK1215STNO123823.325015715M41010.512.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753895SCK1215STNS123823.325015715M41010.512.1ステンレス(SUS304)
3,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753904SCK1515STNB154021.0753.417715M5121212.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753913SCK1515STNO154021.0753.417715M5121212.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753922SCK1515STNS154021.0753.417715M5121212.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753931SCK1615STNB164224.6654.517715M5121212.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753947SCK1615STNO164224.6654.517715M5121212.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753956SCK1615STNS164224.6654.517715M5121212.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753965SCK2015STNB204627.335518.51015M5151412.1ステンレス(SUS304)
4,650
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753974SCK2015STNO204627.335518.51015M5151412.1ステンレス(SUS304)
4,650
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753983SCK2015STNS204627.335518.51015M5151412.1ステンレス(SUS304)
4,650
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
37753992SCK2515STNB255027.1355.6211115M52016.512.1ステンレス(SUS304)
5,130
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754001SCK2515STNO255027.1355.6211115M52016.512.1ステンレス(SUS304)
5,130
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754017SCK2515STNS255027.1355.6211115M52016.512.1ステンレス(SUS304)
5,130
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754026SCK3015STNB305630.4559.123.510.515M6211912.1ステンレス(SUS304)
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754035SCK3015STNO305630.4559.123.510.515M6211912.1ステンレス(SUS304)
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする