傷防止ネジ

傷防止ネジ - 岩田製作所傷防止ネジ - 岩田製作所傷防止ネジ - 岩田製作所傷防止ネジ - 岩田製作所
(1件のレビュー)

先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷つけず締め付けができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37754674KBC3-51.51.50.51.5鉄(SUM22L)/黒染め
600
598
658(税込)
当日出荷
37754683KBC4-622.50.52.5鉄(SUM22L)/黒染め
310
308
339(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
37754692KBC5-82.530.53鉄(SUM22L)/黒染め
310
308
339(税込)
当日出荷
37754701KBC6-103414鉄(SUM22L)/黒染め
310
308
339(税込)
当日出荷
37754717KBC8-12461.56鉄(SUM22L)/黒染め
360
358
394(税込)
当日出荷
37754726KBC10-165828鉄(SUM22L)/黒染め
480
479
527(税込)
当日出荷
37754735KBS4-622.50.52.5ステンレス(SUS303)
780
779
857(税込)
当日出荷
37754744KBS5-82.530.53ステンレス(SUS303)
780
779
857(税込)
当日出荷
37754753KBS6-103414ステンレス(SUS303)
780
779
857(税込)
当日出荷
37754762KBS8-12461.56ステンレス(SUS303)
880
879
967(税込)
当日出荷
返品不可
37754771KBS10-165828ステンレス(SUS303)
1,190
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37754701
2019-02-25
用途: 設備用モータの軸とカップリングのまわり止め

先端が真鍮ですので相手側部材を痛めることがありません。
スムーズに抜き差しできるように維持したいため本部品を使いましたがまったく問題ありませんでした。ねじのピッチが記載していませんでしたが,メーカに確認して並目ねじであることを確認しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする