曜日別特売

スターフレックスカップリング(エレメント)

スターフレックスカップリング(エレメント) - 三木プーリスターフレックスカップリング(エレメント) - 三木プーリスターフレックスカップリング(エレメント) - 三木プーリスターフレックスカップリング(エレメント) - 三木プーリスターフレックスカップリング(エレメント) - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

種類ジョータイプ内容量1個
全25種類を絞り込む
サイズ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
硬度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37805747ALS-014-Y-EL14Yタイプ90黄色
280279
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
37805756ALS-020-Y-EL20Yタイプ90黄色
320319
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
37805783ALS-055-Y-EL55Yタイプ90黄色
840839
839
923(税込)
当日出荷
37805792ALS-065-Y-EL65Yタイプ90黄色
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37805801ALS-080-Y-EL80Yタイプ90黄色
2,0901,998
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37805817ALS-095-Y-EL95Yタイプ90黄色
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
37805826ALS-105-Y-EL105Yタイプ90黄色
3,8203,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
37805835ALS-014-R-EL14Rタイプ97赤色
280279
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
37805844ALS-020-R-EL20Rタイプ97赤色
320319
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
37805853ALS-030-R-EL30Rタイプ97赤色
400399
399
439(税込)
13日以内出荷
返品不可
37805862ALS-040-R-EL40Rタイプ97赤色
430429
429
472(税込)
当日出荷
37805871ALS-055-R-EL55Rタイプ97赤色
840839
839
923(税込)
当日出荷
37805887ALS-065-R-EL65Rタイプ97赤色
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37805896ALS-080-R-EL80Rタイプ97赤色
2,0901,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37805905ALS-095-R-EL95Rタイプ97赤色
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37805914ALS-105-R-EL105Rタイプ97赤色
3,8203,798
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37805923ALS-030-B-EL30Bタイプ97青色
400399
399
439(税込)
13日以内出荷
返品不可
37805932ALS-040-B-EL40Bタイプ97青色
430429
429
472(税込)
当日出荷
37805941ALS-055-B-EL55Bタイプ97紺色
840839
839
923(税込)
当日出荷
37805957ALS-065-B-EL65Bタイプ97紺色
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37805966ALS-080-B-EL80Bタイプ97紺色
2,0901,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
37805975ALS-095-B-EL95Bタイプ97青色
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37805984ALS-105-B-EL105Bタイプ97青色
3,8203,798
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り6点です
37805765ALS-030-Y-EL30Yタイプ90黄色
400399
399
439(税込)
欠品中
返品不可
37805774ALS-040-Y-EL40Yタイプ90黄色
430429
429
472(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする