31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38170641BC380080343P大形端子カバー21513099.5(ON側)、105.5(OFF側)BC-600W/800W、BS-600W/800W、KC-600W/800W
4,850
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38170657BCW203080342P大形端子カバー4723.544BBW-30/50/60、BBW-30M、BBW-30DS/50DS
330
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
38170666BCW203080952P裏面形用端子カバー47544BBW-30/50/60、BBW-30M、BBW-30DS/50DS
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
38170675BCW203081252P小形端子カバー47544BBW-30/50/60、BBW-30M、BBW-30DS/50DS
150
149
164(税込)
当日出荷
38170754BCW303080342P/3P大形端子カバー7023.544【サーキットブレーカ・モーターブレーカ】(3P)BBW-30/60/60、BBW-30M/50M、BBW-30DS/50DS
/【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-30/50/60、BKW-30M
(3P)BKW-30/50/60、BKW-30M・50M9
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38170763BCW303080952P/3P裏面形用端子カバー70544【サーキットブレーカ・モーターブレーカ】(3P)BBW-30/60/60、BBW-30M/50M、BBW-30DS/50DS
/【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-30/50/60、BKW-30M
(3P)BKW-30/50/60、BKW-30M・50M9
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
38170772BCW303081252P/3P小形端子カバー70544【サーキットブレーカ・モーターブレーカ】(3P)BBW-30/60/60、BBW-30M/50M、BBW-30DS/50DS
【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-30/50/60、BKW-30M
(3P)BKW-30/50/60、BKW-30M・50M9
170
159
175(税込)
当日出荷
38170912BCW340080332P/3P大形端子カバー18011097【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-400、BBW-400N、BBW-400Z、400DS
/【漏電ブレーカ】BKW-400、BKW-400N
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38217435BCW20308123------
120
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
38217453BCW30308123------
130
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
38217487BCW31008114------
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
38170711BCW210080342P大形端子カバー6036.563【サーキットブレーカ・モーターブレーカ】BBW-100S/150S
330
取扱い終了
返品不可
38170727BCW210080952P裏面形用端子カバー60563【サーキットブレーカ・モーターブレーカ】BBW-100S/150S
290
取扱い終了
返品不可
38170736BCW210081132P中形透明端子カバー601563【サーキットブレーカ・モーターブレーカ】BBW-100S/150S
120
取扱い終了
返品不可
38170745BCW210081232P小形端子カバー60563【サーキットブレーカ・モーターブレーカ】BBW-100S/150S
120
取扱い終了
返品不可
38170815BCW310080342P/3P大形端子カバー9036.563【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN
/【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-100S/150S
(3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN
380
取扱い終了
返品不可
38170824BCW310080952P/3P裏面形用端子カバー90563【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN
/【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-100S/150S
(3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN
330
取扱い終了
返品不可
38170833BCW310081132P/3P中形透明端子カバー901563【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN
【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-100S/150S
(3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN
130
取扱い終了
返品不可
38170842BCW310081232P/3P小形端子カバー90563【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN
【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-100S/150S
(3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN
130
取扱い終了
返品不可
38170876BCW322580342P/3P大形端子カバー10547.583【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS
/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N
1,000
取扱い終了
返品不可
38170885BCW322580952P/3P裏面形用端子カバー105583【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS
/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N
900
取扱い終了
返品不可
38170894BCW322581132P/3P中形透明端子カバー1052083【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS
/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N
180
取扱い終了
返品不可
38170903BCW322581232P/3P小形端子カバー105583【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-225/250、BBW-225M、BBW-225N/250N、BBW-225Z、BBW-225DS
/【漏電ブレーカ】BKW-225/250、BKW-225M、BKW-225N/250N
180
取扱い終了
返品不可
38171192BC41008122------
740
取扱い終了
返品不可
38171201BC41008133------
1,080
取扱い終了
返品不可
38171217BC41008192------
800
取扱い終了
返品不可
38171226BC422581224P小形端子カバー1402954【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BS-225W
/【漏電ブレーカ】BS-225W
1,620
取扱い終了
返品不可
38171235BC42258133------
2,580
取扱い終了
返品不可
38171244BC42258192------
1,900
取扱い終了
返品不可
38171253BC44008093------
3,700
取扱い終了
返品不可
38171262BC480080924P裏面形用端子カバー280399(ON側)、102(OFF側)【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BC-600N/800N、BS-600N/800N、BS-600E/800E
5,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38170772
2022-08-12
用途: 小屋の分電盤
小山農園農・林・水産業

こんなのまで在庫してあるなんて驚きしかありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする