曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル - 三木プーリ

・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。
・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。
・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。
・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。
・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。

定格時間連続内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧
容量(W)
入力電源
タイプ
リレー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38118227BE-05DC24V25AC100/200VBE-
23,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
38118236BE-10DC24V50AC100/200VBE-
33,150
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118245BE-20DC24V100AC100/200VBE-
42,780
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118263BER-05DC24V25AC100/200VBER2出力
54,820
53,980
59,378(税込)
当日出荷
38118272BER-10DC24V50AC100/200VBER2出力
65,560
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118306BEZ-20DC21.5V114AC100/110/200/220VBEZ-
53,890
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118297BEZ-10DC21.5V56.6AC100/110/200/220VBEZ-
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38118254BE-40DC24V200AC100/200VBE-
50,900
取扱い終了
返品不可
38118281BER-20DC24V100AC100/200VBER2出力
81,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38118297BEZ-1047833633BES-20-51画像準備中電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)三木プーリ1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする