ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) - 三木プーリ

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり内容量1個
全27種類を絞り込む
許容トルク(N・m)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38119776PSL-K-6-C1225231020243.55171.55.9
6,260
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119785PSL-K-6.35-C1225231020243.55171.56.2
6,260
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119794PSL-K-7-C1225231020243.55171.56.8
6,370
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119803PSL-K-8-C1528261224285520223
6,510
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119812PSL-K-9-C1528261224285520226
6,620
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119821PSL-K-9.525-C1831291224285523228
6,620
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119837PSL-K-10-C1831291224285523229
6,740
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119846PSL-K-11-C1831291224285523232
7,120
7,098
7,808(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119855PSL-K-12-C2033311224285525247
7,230
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
38119864PSL-K-12.7-C2033311224285525250
7,230
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119873PSL-K-14-C2235331224285527255
7,350
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119882PSL-K-15-C2339361429346729295
7,830
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119891PSL-K-16-C24403714293467302100
7,960
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119907PSL-K-17-C26423914293467322110
7,960
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119916PSL-K-18-C26423914293467322110
8,100
8,098
8,908(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119925PSL-K-19-C28444114293467342120
8,210
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119934PSL-K-20-C28444114293467342130
8,210
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119943PSL-K-22-C3248451633386.58382.5210
8,580
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119952PSL-K-24-C3450471633386.58402.5230
8,810
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119961PSL-K-25-C3450471633386.58402.5240
9,190
9,098
10,008(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119977PSL-K-28-C3962592039457.59472.5380
9,670
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119986PSL-K-30-C4164612039457.59492.5400
10,050
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119995PSL-K-32-C4366632039457.59512.5430
10,270
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120004PSL-K-35-C477067224349810553630
10,420
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120013PSL-K-38-C507370224349810583680
11,630
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120022PSL-K-40-C537673224349810613720
11,630
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120031PSL-K-42-C557875224349810633750
12,960
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする