MICHELIN(ミシュラン)
MOTOCROSS ENDURO COMPETITION
世界のレースでの技術と情熱をフィードバックした、FIM規格適合・公道走行可のエンデューロユース用タイヤ。
用途
競技用
タイプ
TT
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38167726
031700
21
90/90-21
54R
ENDURO COMPETITION 5
オープン
取扱い終了
38167735
863470
21
90/90-21
54R
ENDURO COMPETITION 4
オープン
取扱い終了
38167744
015450
21
90/90-21
54R
ENDURO COMPETITION MS
オープン
取扱い終了
38167753
834580
18
120/90-18
65R
ENDURO COMPETITION 3
オープン
取扱い終了
38167762
834590
18
140/80-18
70R
ENDURO COMPETITION 3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください