F型ベース

F型ベース - Panasonic(パナソニック)

F型接続部品の基本部品。口出しケーブルが30cm付いており、ケーブル相互をコネクタで接続し床面にプラグボルトで固定します。
F型フロアコンセント、F型キャップ、F型ブランチは挿入後、ネジにより固定します。

仕様口出しケーブル30cm付定格300V 20A内容量1個
注意
※専用圧着工具が必要です。
※取り付けにはコネクタと絶縁パッドをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38263014NE23100
14,500
13,980
15,378(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする