曜日別特売

MB90 TUKTUK

MB90 TUKTUK - IRCMB90 TUKTUK - IRCMB90 TUKTUK - IRCMB90 TUKTUK - IRCMB90 TUKTUK - IRCMB90 TUKTUK - IRC
(102件のレビュー)

MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382779061298333.00-1042J
11,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3827791512959880/90-1044J
10,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
3827792412961790/90-1050J
11,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
3827868512109380/100-1046J
12,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3827869412199P3.50-1051J
12,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
88200375121230100/90-1056J
12,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: タイヤ交換
サービス業

原付スクーターのタイヤ交換で使用しましたが、柔らかく作業性はとてもいいです。

2026-03-20
用途: 原付バイクのタイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

サイドウォールが適度な硬さで組付けやすかったです。耐久性やグリップは標準的だと思います。

対象商品 : 38277924
2025-12-07
用途: ジョグのタイヤ交換
その他業種

2006年式のジョグのフロントタイヤ交換しました!
IRCのタイヤは柔らかめでタイヤ交換しやすいです。
手動空気入れを使用してる為、ビード上げは多少コツが必要ですが問題なく交換出来ました!乗り心地も良くなって満足です!!

1が参考にしています
対象商品 : 38277915
2026-02-11
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤメーカーは色々とあるが、最終的にお金を払うのはお客様なので、より財布に優しく信頼できる商品として、お客様に喜んで頂いている。

2025-10-25
用途: 自分のスクーターのタイヤ交換
有限会社三幸

コスパも良く品質も問題無し前回(2016年)も購入しており満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38277915
2025-08-27
用途: 原付のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーのものより金額が安く、使い勝手もいいです!

2025-06-29
用途: ゲタスクーターのタイヤ交換に

選定も含めて知人に頼まれて購入しました。安価なうえに性能も申し分ありません。IRCのタイヤは柔らかめで乗り心地が良いです。もちろんグリップも問題なし。知人も喜んでおりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38277906
2025-08-11
用途: AF61 タイヤ交換
エル イー オフィス電気・ガス・熱供給・水道業

ゴムの質感もビートの腰も充分。グリップ感も問題無し。ライフがどの位かはこれから見ていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする