トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 5W-20
(20件のレビュー)API規格 SN、ILSAC規格 GF-5の基準をクリアし5W-20の粘度グレードが要求されるエンジンのための最新オイルです。
高品質基油をベースに高いエンジン保護性能を実現。
さらに省燃費性能は交換直後のみならずその持続性についても優れており燃費を節約しながらエンジンをしっかりと保護し愛車のエンジンを新車のように保ちます。
- SAE
- 5W-20
- API
- SN
- ベースオイル
- 鉱物油
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- ILSAC
- GF-5
- 危険物の性状
- 非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2020-05-06
用途: オイル交換
ミツバ 様(その他業種)
普段はMonotaROさんのオイルを使用していますが今回は贅沢します。
対象商品 : 38280277
2017-08-08
用途: 愛車のオイル補充
製造業
愛車のオイル減りが早いので、補充用で購入しています。カーショップと
同じものが、安価でしかも配達までしてもらえる。便利です。
1人が参考にしています
対象商品 : 38280261
2017-09-19
用途: オイル交換
卸売・小売業
近隣のホームセンターでは扱いのない粘度のオイルでして、カー用品店だと割高・・・。
処理ボックス等と一緒に購入すれば送料がかからなくなる。
大変ありがたく、リピートしています。
対象商品 : 38280261
2015-08-16
用途: タクシー車両に使用しています。
介護保険タクシーあい株式会社 様
介護タクシー3両に使用しています。このオイルはおすすめですが、使用後の空き缶の処理に困っています。










![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)

