トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 10W-30

トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 10W-30 トヨタ
(20件のレビュー)

API規格 SN、ILSAC規格 GF-5の基準をクリアし10W-30の粘度グレードが要求されるエンジンのための最新オイルです。
汎用性が高く低年式の車両から高年式の車両にまで幅広く対応が可能です。
API CF相当の性能を有しており適合するディーゼル車にご使用して頂けます。

SAE10W-30 APISN ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38280304 - 1缶(4L) 4L
3,100
 
 
取扱い終了
38280313 - 1缶(1L) 1L
790
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38280304 - 65398839 08880-13805 08880-13805 トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 10W-30 トヨタ 65398839 トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 10W-30 トヨタ 1缶(4L) 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38280304
2021-06-13
用途:
通常のオイル交換

安心の純正、何も言うことはありません。コスパもいいです。距離を走る方は20Lペール缶で買うとぐっとコストを抑えられます。0w-20のオイル粘度を信じてませんので10w-30はいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38280304
2021-06-05
用途:
所有車の定期オイル交換時
宗形工業 様 (建設業・工事業)

メーカーの指定オイルであり安心して使用でき、納品が早く、かつ安価で満足しております。

対象商品:
38280304
2021-02-14
用途:
建設業・工事業

迅速な発送で助かりました。重いのに綺麗に梱包された状態で届きました。

対象商品:
38280313
2020-09-05
用途:
塗装用コンプレッサーのオイル交換
建設業・工事業

古い機械なので鉱物油のオイルでじゅうぶんです。トヨタ純正ですし。

2021-02-11
用途:
車のオイル交換
その他業種

安心の純正品で価格も安いのでとても助かります。またリピートしたいと思います。

対象商品:
38280313
2020-01-06
用途:
車検、点検時
弘伸オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉱物油とは思えないスムーズさはさすがにメーカー品質のSNです。
軽トラに使用していますが安心です。

対象商品:
38280313
2018-04-24
用途:
エルグランドに使用

さすがに純正品です、安心して使えます、又利用させていただきます。

対象商品:
38280304
2018-03-20
用途:
車の定期メンテナンス
古川技術振興財団 様

普通と思います。いつも使っているので別に差異は感じません」。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする