ステンレスシャイン

ステンレスシャイン DIA-WYTE(ダイヤワイト)
(2件のレビュー)

スプレーするだけで、ステンレス調の輝きが得られる!ステンレス、アルミ、金属、木部などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、ステンレス特有の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量60mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9 危険物の性状非水溶性 内容量1本(168mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38437716 6500
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38437716
2015-01-29
用途:
模型の塗装

食いつきが良く、仕上がりがきれい。

対象商品:
38437716
2017-09-20
用途:
車のメタリック部の塗装

「ステンレス調の輝きが得られる!」が売りですが、輝き、光沢は全くありません。ただのシルバー色塗装です。お金返して!

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする