ホワイトシルバー

ホワイトシルバー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)
(2件のレビュー)

スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性内容量1本(168mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384377343500
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437734
2016-04-01
用途: バイクのホィールやエンジン
H.I.D

アルミ感が出ています。非常に良いです。量がもう少し有ればありがたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 38437734
2015-12-09
用途: ホィール塗装
仙臺総商金融・保険業

値段の割にいま一つ塗り伸びがない、良く振っても沫状になり残念な結果に終わった(-_-;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする