曜日別特売

ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

ギヤードモータ GM-SSYシリーズ - 三菱電機
モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸内容量1個
全80種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
80種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38410023GM-SSYF-RH-0.1KW-1/7.50.1三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
85,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38410032GM-SSYF-RH-0.1KW-1/100.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
80,400
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410041GM-SSYF-RH-0.1KW-1/12.50.1三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
80,400
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410057GM-SSYF-RH-0.1KW-1/150.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
80,400
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410066GM-SSYF-RH-0.1KW-1/200.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
80,400
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410075GM-SSYF-RH-0.1KW-1/250.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
80,400
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410084GM-SSYF-RH-0.1KW-1/300.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
80,400
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410093GM-SSYF-RH-0.1KW-1/400.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
88,800
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410102GM-SSYF-RH-0.1KW-1/500.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
88,800
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410111GM-SSYF-RH-0.1KW-1/600.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
102,000
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410127GM-SSYF-RH-0.2KW-1/7.50.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
93,600
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410136GM-SSYF-RH-0.2KW-1/100.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
91,200
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410145GM-SSYF-RH-0.2KW-1/12.50.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
91,200
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410154GM-SSYF-RH-0.2KW-1/150.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
91,200
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410163GM-SSYF-RH-0.2KW-1/200.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
91,200
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410172GM-SSYF-RH-0.2KW-1/250.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
91,200
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410181GM-SSYF-RH-0.2KW-1/300.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
91,200
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410197GM-SSYF-RH-0.2KW-1/400.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
99,600
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410206GM-SSYF-RH-0.2KW-1/500.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
99,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38410215GM-SSYF-RH-0.2KW-1/600.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
114,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38410224GM-SSYF-RH-0.4KW-1/7.50.4三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
139,200
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410233GM-SSYF-RH-0.4KW-1/100.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
132,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38410242GM-SSYF-RH-0.4KW-1/12.50.4三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
132,000
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410251GM-SSYF-RH-0.4KW-1/150.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
132,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38410267GM-SSYF-RH-0.4KW-1/200.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
132,000
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410276GM-SSYF-RH-0.4KW-1/250.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
132,000
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410285GM-SSYF-RH-0.4KW-1/300.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
132,000
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410294GM-SSYF-RH-0.4KW-1/400.4三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
138,000
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410303GM-SSYF-RH-0.4KW-1/500.4三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
138,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38410312GM-SSYF-RH-0.4KW-1/600.4三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
168,000
84,980
93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410425GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/7.50.1三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
132,000
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410434GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/100.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
128,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410443GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/12.50.1三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
128,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410452GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/150.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
128,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410461GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/200.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
128,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410477GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/250.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
128,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410486GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/300.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
128,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410495GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/400.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
136,800
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410504GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/500.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
136,800
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410513GM-SSYFB-RH-0.1KW-1/600.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
156,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38410522GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/7.50.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
145,200
68,980
75,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410531GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/100.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
138,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410547GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/12.50.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
138,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410556GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/150.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
138,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410565GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/200.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
138,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410574GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/250.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
138,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410583GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/300.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
138,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410592GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/400.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
158,400
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410601GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/500.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
158,400
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
38410617GM-SSYFB-RH-0.2KW-1/600.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
168,000
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする