曜日別特売

SIS-SP41用グリス

SIS-SP41用グリス - SHIMANO(シマノ)SIS-SP41用グリス - SHIMANO(シマノ)
(4件のレビュー)

シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。

アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000内容量1個(50g)
注意
※ブレーキワイヤーに可能ですが、ベアリングなどの回転部分には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412114Y04180000
2,781
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 自転車のワイヤー交換作業

ビニール袋に入って届いた。昔よそで購入したものは、袋に入っていなくて容器がなんでかべたついていた。値段がだいぶ上がった。性能そのものに問題なかった。

対象商品 : 38412114
2025-05-20
用途: 自転車のシフトインナーケーブル(とアウターケーブル間)の潤滑
製造業

【重量】新品時実測62.5g(内蓋含む)
【総評】白色でとても柔らかいシリコングリースです。同じシマノのプレミアムグリース(Agip製AUTOL TOP 2000のOEM)と比較すると別物の柔らかさです。(※肌ラボの極潤ヒアルロンクリームの感触がこのグリースの粘度に近いです。)
この粘度ゆえにインナーケーブルの潤滑に使えるということのようです。ただ柔らかすぎて若干の離油が発生し、容器の外側が少しベトベトします。(※細長く折ったティッシュを蓋に輪ゴム留めして対処しています。)
 リアディレイラー用アウターケーブル3本(内1本はフルアウター)に使用して5.2g減ったので、この1缶(50g)で長い後ろの変速機用ケーブルに使っても28回分ほど使える計算になります。
現在の税込\2968円なら1回\100円超ですので満足度は★★★★☆4つです。

1が参考にしています
対象商品 : 38412114
2018-07-25
用途: 自転車の整備

シフトワイヤーにはSIS-SP41、ブレーキワイヤーには
プレミアムグリスがシマノの推薦らしい?
掻き回してみると意外にも思っていたほどは低粘度ではなく
プレミアムグリスより幾分柔らかい程度です。
白色、無臭でアウター内のライナーを侵さず変速時のフリクションを低減
と在るから多分低粘度のシリコングリスと思います。
チェーンオイルをワイヤーに差していましたがグリスの長期効果に期待したい。

対象商品 : 38412114
2012-03-27
用途: 自転車整備

シマノ純正で何も問題無いです。価格が安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする