曜日別特売

ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット

ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

回転中に滑動する所にもご使用ください。

種類標準タイプ
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
全12種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38470433SPSA-181個SPA型:36SPA型:105SPA型:45SPA型:35SPS型:600SPS型:515SPS型:85SPA型:18(h7)SPA型:40
24,010
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470442SPSA-201個SPA型:40SPA型:110SPA型:45SPA型:40SPS型:600SPS型:510SPS型:90SPA型:20(h7)SPA型:40
27,560
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470451SPSA-221個SPA型:44SPA型:115SPA型:50SPA型:40SPS型:800SPS型:705SPS型:95SPA型:22(h7)SPA型:41
30,470
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38470467SPSA-251個SPA型:50SPA型:125SPA型:60SPA型:40SPS型:800SPS型:700SPS型:100SPA型:25(h7)SPA型:43
36,730
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470476SPSA-301個SPA型:60SPA型:140SPA型:60SPA型:55SPS型:800SPS型:685SPS型:115SPA型:30(h7)SPA型:56
45,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470363SPSA-51セット(5個)SPA型:10SPA型:42.5SPA型:25SPA型:7.5SPS型:150SPS型:100SPS型:50SPA型:5(h7)SPA型:18
7,940
取扱い終了
返品不可
38470372SPSA-61セット(5個)SPA型:12SPA型:43.5SPA型:25SPA型:8.5SPS型:150SPS型:90SPS型:60SPA型:6(h7)SPA型:18
7,940
取扱い終了
返品不可
38470381SPSA-81セット(5個)SPA型:16SPA型:50.5SPA型:25SPA型:10.5SPS型:300SPS型:230SPS型:70SPA型:8(h7)SPA型:19
7,940
取扱い終了
返品不可
38470397SPSA-101セット(5個)SPA型:20SPA型:65SPA型:30SPA型:20SPS型:300SPS型:220SPS型:80SPA型:10(h7)SPA型:23
9,310
取扱い終了
返品不可
38470406SPSA-121セット(5個)SPA型:24SPA型:85SPA型:35SPA型:25SPS型:400SPS型:320SPS型:80SPA型:12(h7)SPA型:29
11,030
取扱い終了
返品不可
38470415SPSA-141セット(5個)SPA型:28SPA型:90SPA型:40SPA型:25SPS型:400SPS型:335SPS型:65SPA型:14(h7)SPA型:31.5
15,520
取扱い終了
返品不可
38470424SPSA-161セット(5個)SPA型:32SPA型:95SPA型:40SPA型:30SPS型:400SPS型:325SPS型:75SPA型:16(h7)SPA型:34.5
18,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする