パワーストップ APSシリーズ

パワーストップ APSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)

パワーストップは、スパイラルグルーブピストンの外周に設けられた特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、エネルギー吸収は、オイルがらせん状の溝を通過するときの抵抗を利用して行われます。
パワーストップの標準タイプ。一般用途に広く使用できます。
なめらかなエネルギー吸収。リニアな減速。
吸収エネルギーは従来品の約3倍。
高圧チャンバ内でも使用できます(最大1MPa)。
衝突エネルギーにあわせて、高速用・中速用・低速用の3タイプを設定。

内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38476821APS-M6×0.5-S高速用303.21.8-
11,300
取扱い終了
返品不可
38476837APS-M6×0.5-M中速用303.21.8-
11,300
取扱い終了
返品不可
38476846APS-M8×0.75-S高速用4042.5-
12,300
取扱い終了
返品不可
38476855APS-M8×0.75-M中速用4042.5-
12,300
取扱い終了
返品不可
38476864APS-M8×1-S高速用4042.5-
12,300
取扱い終了
返品不可
38476873APS-M8×1-M中速用4042.5-
12,300
取扱い終了
返品不可
38476882APS-M10×1-S高速用5152.3-
16,200
取扱い終了
返品不可
38476891APS-M10×1-M中速用5152.3-
16,200
取扱い終了
返品不可
38476907APS-M10×1-H低速用5152.3-
16,200
取扱い終了
返品不可
38476916APS-M12×1-S高速用5662.3-
17,600
取扱い終了
返品不可
38476925APS-M12×1-M中速用5662.3-
17,600
取扱い終了
返品不可
38476934APS-M12×1-H低速用5662.3-
17,600
取扱い終了
返品不可
38476943APS-M14×1-S高速用6683.5-
21,900
取扱い終了
返品不可
38476952APS-M14×1-M中速用6683.5-
21,900
取扱い終了
返品不可
38476961APS-M14×1-H低速用6683.5-
21,900
取扱い終了
返品不可
38476977APS-M14×1.5-S高速用6683.5-
21,900
取扱い終了
返品不可
38476986APS-M14×1.5-M中速用6683.5-
21,900
取扱い終了
返品不可
38476995APS-M14×1.5-H低速用6683.5-
21,900
取扱い終了
返品不可
38477004APS-M20×1.5-S高速用76104-
26,700
取扱い終了
返品不可
38477013APS-M20×1.5-M中速用76104-
26,700
取扱い終了
返品不可
38477022APS-M20×1.5-H低速用76104-
26,700
取扱い終了
返品不可
38477031APS-M20×1.5L-S高速用97104-
36,600
取扱い終了
返品不可
38477047APS-M20×1.5L-M中速用97104-
36,600
取扱い終了
返品不可
38477056APS-M25×1.5-S高速用105124-
31,500
取扱い終了
返品不可
38477065APS-M25×1.5-M中速用105124-
31,500
取扱い終了
返品不可
38477074APS-M25×1.5-H低速用105124-
31,500
取扱い終了
返品不可
38477083APS-M25×1.5L-S高速用125124-
43,100
取扱い終了
返品不可
38477092APS-M25×1.5L-M中速用125124-
43,100
取扱い終了
返品不可
38477101APS-M33×1.5-S高速用12510541
43,100
取扱い終了
返品不可
38477117APS-M33×1.5-M中速用12510541
43,100
取扱い終了
返品不可
38477126APS-M33×1.5-H低速用12510541
43,100
取扱い終了
返品不可
38477135APS-M33×1.5L-S高速用14410541
56,600
取扱い終了
返品不可
38477144APS-M33×1.5L-M中速用14410541
56,600
取扱い終了
返品不可
38477153APS-M45×1.5-S高速用14010660
95,600
取扱い終了
返品不可
38477162APS-M45×1.5-M中速用14010660
95,600
取扱い終了
返品不可
38477171APS-M45×1.5-H低速用14010660
95,600
取扱い終了
返品不可
38477187APS-M45×1.5L-S高速用19510660
101,000
取扱い終了
返品不可
38477196APS-M45×1.5L-M中速用19510660
101,000
取扱い終了
返品不可
38477205APS-M45×1.5L-H低速用19510660
101,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする