トップテック4100 5W-40

トップテック4100 5W-40 LIQUI MOLY
(1件のレビュー)

エンジン内部を摩耗や水滴から守り、堆積物を除去し、燃料の消費を防ぎます。BMWやMercedes-Benzに最適なハイパフォーマンスなエンジンオイルです。

SAE5W-40 ベースオイル水素化分解合成油 仕様LIQUI MOLY推奨:HONDA、Fiat 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3-04/B4-04/C3-04 各種認証MB:229.31、VW:502.00、505.00、505.01、BMW:Longlife-04、Ford:WSS-M2C 917-A、Porsche A40 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38561031 3700 1缶(1L)
オープン
 
 
取扱い終了
38561047 3701 1缶(5L)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38561031
2015-07-06
用途:
オイル漏れ
矢崎研究室 様 (教育・研究機関)

車のオイルがコンクリート床ににじんでいたので使用したが結果が出るまで少し時間が掛かりそうなので様子見み状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする