コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z

コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z - omron(オムロン)

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線

114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
備考
種別
定格電圧(V)
極数
結線方式
ケーブル長(m)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05260377XW2Z-050EE1個---AC125 DC24--0.5-
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
05260386XW2Z-100EE1個---AC125 DC24--1-
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
05260395XW2Z-150EE1個---AC125 DC24--1.5-
3,950
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
05260404XW2Z-200EE1個---AC125 DC24--2-
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
05260413XW2Z-300EE1個---AC125 DC24--3-
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
05260422XW2Z-500EE1個---AC125 DC24--5-
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109052XW2Z-050A1本---AC125 DC24--0.5-
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109086XW2Z-100A1本---AC125 DC24--1-
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109472XW2Z-150A1本---AC125 DC24--1.5-
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109542XW2Z-200A1本---AC125 DC24--2-
6,950
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
46592131XW2Z-010A1個---AC125 DC24--10-
15,000
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592147XW2Z-010B1個---AC125 DC24--10-
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46592165XW2Z-010D1個---AC125 DC24--A:10、B:9.75-
28,500
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592174XW2Z-010F1個---AC125 DC24--10-
18,900
16,980
18,678(税込)
119日以内出荷
返品不可
39109856XW2Z-300A1本---AC125 DC24--3-
8,350
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
46592183XW2Z-010H-11個---AC125 DC24--10-
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592201XW2Z-010H-21個---AC125 DC24--A:10、B:9.75-
20,500
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592226XW2Z-010H-31個---AC125 DC24--A:10、B:9.75、C:10-
21,500
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534712XW2Z-010AA1個--接続ケーブル-----
オープン
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592244XW2Z-010K1個---AC125 DC24--10-
21,000
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46592253XW2Z-010L1個---AC125 DC24--10-
24,500
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592262XW2Z-010N1個---AC125 DC24--10-
17,600
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592271XW2Z-010X1個---AC125 DC24--10-
17,100
16,980
18,678(税込)
114日以内出荷
返品不可
39109935XW2Z-500A1本---AC125 DC24--5-
10,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109061XW2Z-050B1本---AC125 DC24--0.5-
7,550
6,798
7,478(税込)
当日出荷
46592393XW2Z-050B-R11個---AC125 DC24--0.5-
8,150
6,798
7,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
39109077XW2Z-050H-11本---AC125 DC24--0.5-
6,000
5,698
6,268(税込)
121日以内出荷
返品不可
39109095XW2Z-100B1本---AC125 DC24--1-
8,350
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
66535123XW2Z-050AA1個--接続ケーブル-----
オープン
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109104XW2Z-100D1本---AC125 DC24--A:1、B:0.75-
6,350
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
66535245XW2Z-100AA1個--接続ケーブル-----
オープン
2,298
2,528(税込)
113日以内出荷
返品不可
39109113XW2Z-100H-11本---AC125 DC24--1-
6,800
6,598
7,258(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592822XW2Z-100B-R11個---AC125 DC24--1-
8,350
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592856XW2Z-100F1個---AC125 DC24--1-
6,350
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
46592865XW2Z-100H-1G1個---AC125 DC24--1-
オープン
7,398
8,138(税込)
121日以内出荷
返品不可
39109122XW2Z-100H-21本---AC125 DC24--A:1、B:0.75-
7,800
7,598
8,358(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592874XW2Z-100H-2G1個---AC125 DC24--A:1、B:0.75-
オープン
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
66535394XW2Z-200AA1個--接続ケーブル-----
オープン
2,698
2,968(税込)
113日以内出荷
返品不可
39109131XW2Z-100H-31本---AC125 DC24--A:1、B:0.75、C:1-
8,350
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109445XW2Z-100K1本---AC125 DC24--1-
5,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
66535595XW2Z-500AA1個--接続ケーブル-----
オープン
3,398
3,738(税込)
113日以内出荷
返品不可
39109454XW2Z-100L1本---AC125 DC24--A:1、B:0.75-
6,800
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
39109481XW2Z-150B1本---AC125 DC24--1.5-
8,650
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109497XW2Z-150H-11本---AC125 DC24--1.5-
7,550
6,998
7,698(税込)
121日以内出荷
返品不可
46593391XW2Z-100N1個---AC125 DC24--1-
6,350
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109506XW2Z-150H-21本---AC125 DC24--A:1.5、B:1.25-
8,600
7,898
8,688(税込)
121日以内出荷
返品不可
46593504XW2Z-150B-R11個---AC125 DC24--1.5-
8,650
7,898
8,688(税込)
121日以内出荷
返品不可
46593522XW2Z-150D1個---AC125 DC24--A:1.5、B:1.25-
7,000
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46593547XW2Z-150F1個---AC125 DC24--1.5-
7,000
6,798
7,478(税込)
119日以内出荷
返品不可
39109515XW2Z-150H-31本---AC125 DC24--A:1.5、B:1.25、C:1.5-
9,100
8,698
9,568(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする